KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70211654
品番
SUCPA204
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
30.2
寸法H1(mm)
10.5
寸法H2(mm)
62
寸法J(mm)
52
寸法L(mm)
76
寸法S(mm)
12.7
寸法l(mm)
13
軸径(Φmm)
20
材質
軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
形状
ピロー形
質量(kg)
0.52
軸受呼び番号
SSUC204
軸受箱の呼び番号
SPA204
寸法N
M10×1.5
潤滑剤
H1認証食品用グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方