ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70211663 品番 SUCPA205
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法A(mm)38 寸法B(mm)34.1 寸法H(mm)36.5 寸法H1(mm)12.5 寸法H2(mm)72 寸法J(mm)56 寸法L(mm)84 寸法S(mm)14.3 寸法l(mm)13 軸径(Φmm)25 材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当) 形状ピロー形 質量(kg)0.73 軸受呼び番号SSUC205 軸受箱の呼び番号SPA205 寸法NM10×1.5 潤滑剤H1認証食品用グリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70211663
2019-03-18
用途:
食品コンベアー

普通に使えます、国内他社と遜色ない感じ1年経過後の感想

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする