ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70211672 品番 SUCPA206
販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990
寸法A(mm)50 寸法B(mm)38.1 寸法H(mm)42.9 寸法H1(mm)12.5 寸法H2(mm)84 寸法J(mm)66 寸法L(mm)94 寸法S(mm)15.9 寸法l(mm)18 軸径(Φmm)30 材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当) 形状ピロー形 質量(kg)1.09 軸受呼び番号SSUC206 軸受箱の呼び番号SPA206 寸法NM14×2 潤滑剤H1認証食品用グリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70211663
2019-03-18
用途:
食品コンベアー

普通に使えます、国内他社と遜色ない感じ1年経過後の感想

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする