ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70211767 品番 SUCP207
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法A(mm)48 寸法B(mm)42.9 寸法H(mm)47.6 寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)93 寸法J(mm)127 寸法L(mm)167 寸法N(mm)17 寸法N1(mm)21 寸法S(mm)17.5 軸径(Φmm)35 材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当) 形状ピロー形 質量(kg)1.55 軸受呼び番号SSUC207 取付ボルトの呼びM14 軸受箱の呼び番号SP207 潤滑剤H1認証食品用グリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70211742
2021-03-19
用途:
機械メンテナンス
有限会社菊池商店 様 (製造業)

オーバーホールの為購入。交換前のものは錆がひどかったためSUS製のこの商品を購入しました。動作はとてもスムーズです。但し、手持ちのグリスガン(AZ製、フレキシブルノズル使用)ではグリスが入らず、ニップルをAZ製(G709)に交換しました。バッチリ!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする