SUCP209 ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット KMT 70211785

SUCP209 ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット KMT 70211785
SUCP209 ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット KMT 70211785

ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
軸径(Φmm)45
内容量1個注文コード70211785品番SUCP209
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法A(mm)54寸法B(mm)49.2寸法H(mm)54.2寸法H1(mm)20寸法H2(mm)106寸法J(mm)146寸法L(mm)190寸法N(mm)17寸法N1(mm)23寸法S(mm)19軸径(Φmm)45材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ピロー形質量(kg)2.21軸受呼び番号SSUC209取付ボルトの呼びM14軸受箱の呼び番号SP209潤滑剤H1認証食品用グリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70211742
2021-03-19
用途: 機械メンテナンス
有限会社菊池商店製造業

オーバーホールの為購入。交換前のものは錆がひどかったためSUS製のこの商品を購入しました。動作はとてもスムーズです。但し、手持ちのグリスガン(AZ製、フレキシブルノズル使用)ではグリスが入らず、ニップルをAZ製(G709)に交換しました。バッチリ!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする