KP004 軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット KMT 70211898 KP004 軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット KMT 70211898

軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70211898 品番 KP004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法A(mm)20 寸法B(mm)21 寸法H(mm)28 寸法H1(mm)9 寸法H2(mm)55 寸法J(mm)80 寸法L(mm)100 寸法N(mm)10 寸法S(mm)6 軸径(Φmm)20 材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当) 形状ピロー形 質量(kg)0.21 軸受呼び番号K004 取付ボルトの呼びM8 軸受箱の呼び番号P004 潤滑剤リチウム系グリース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-28
用途:
木工作業
卸売・小売業

おもっていたよりもとてもつかいやすくちようほういたしました

2024-01-21
用途:
良い精度
その他業種

コンパクトでシッカリとした商品です。愛用しています。

2023-11-29
用途:
シャフトの支持
その他業種

小型のピローを探していました。他に見当たらずこの商品に辿り着きました。

対象商品:
70211855
2023-06-20
用途:
バイクのホイルバランス調整に使用
有限会社ワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホイルのバランス調整に両脇につけ使用しました
問題はないのですが、ベアリングがユニットから取れたので評価はやや満足にしました

対象商品:
70211855
2022-11-07
用途:
5インチゲージ鉄道模型
宗教法人 大信寺 様 (その他業種)

迅速に対応していただき、いつも感謝しています。希望の部品がすぐに揃います。

対象商品:
70211855
2022-07-18
用途:
木材切断工具
製造業

安価で取付やすく、他の工具にも一年程度使っています異音もなく良い商品です。

対象商品:
70211855
2022-08-08
用途:
研磨の際に手製の反転機として使用
日本ケミカル工業株式会社 様 (製造業)

多少の位置ズレを自在ベアリングが補ってくれて助かった。

対象商品:
70211864
2022-02-20
用途:
5インチゲージのシャフト受け
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー名、品番が表記されており、しっかりした作りで、コストパホーマンスに優れた製品でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする