KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプインサート軸受
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70211907
品番
K000
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
10
材質
軸受SUJ2(相当)
質量(kg)
0.02
寸法r(mm)
0.7
寸法S(mm)
4
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
8
寸法S1(mm)
10
寸法S2(mm)
3
寸法ds(mm)
M3×0.35
基本定格荷重Cor(N)
1960
基本定格荷重Cr(N)
4600
潤滑剤
リチウム系グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方