KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプインサート軸受
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70211916
品番
K001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
12
材質
軸受SUJ2(相当)
質量(kg)
0.03
寸法r(mm)
0.7
寸法S(mm)
4
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
8
寸法S1(mm)
10.5
寸法S2(mm)
3
寸法ds(mm)
M3×0.35
基本定格荷重Cor(N)
2400
基本定格荷重Cr(N)
5090
潤滑剤
リチウム系グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方