KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプインサート軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70211943
品番
K004
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
20
材質
軸受SUJ2(相当)
質量(kg)
0.08
寸法r(mm)
1.3
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
42
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
12
寸法S1(mm)
15
寸法S2(mm)
4
寸法ds(mm)
M4×0.45
基本定格荷重Cor(N)
5040
基本定格荷重Cr(N)
9350
潤滑剤
リチウム系グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方