軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70211968 品番 UFL001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
寸法A(mm)11.5 寸法A1(mm)5.5 寸法A2(mm)5.5 寸法AO(mm)19 寸法B1(mm)17.5 寸法H(mm)63 寸法J(mm)7 寸法L(mm)38 寸法S(mm)4 軸径(Φmm)12 材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当) 形状ひしフランジ形 質量(kg)0.07 軸受呼び番号U001 取付ボルトの呼びM6 軸受箱の呼び番号FL001 潤滑剤リチウム系グリース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする