KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70211977
品番
UFL002
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
寸法A(mm)
13
寸法A1(mm)
6.5
寸法A2(mm)
6.5
寸法AO(mm)
20.5
寸法B1(mm)
18.5
寸法H(mm)
67
寸法J(mm)
7
寸法L(mm)
42
寸法S(mm)
4.5
軸径(Φmm)
15
材質
軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)
形状
ひしフランジ形
質量(kg)
0.09
軸受呼び番号
U002
取付ボルトの呼び
M6
軸受箱の呼び番号
FL002
潤滑剤
リチウム系グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方