曜日別特売
UP001 軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニット KMT 70212013

UP001 軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニット KMT 70212013
UP001 軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニット KMT 70212013

軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)12
内容量1個注文コード70212013品番UP001
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
寸法A(mm)16寸法B1(mm)17.5寸法H(mm)19寸法H1(mm)6寸法H2(mm)38寸法J(mm)56寸法L(mm)71寸法N(mm)7寸法S(mm)4軸径(Φmm)12材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ピロー形質量(kg)0.08軸受呼び番号U001取付ボルトの呼びM6軸受箱の呼び番号P001潤滑剤リチウム系グリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70212022
2020-10-27
用途: DIY。
その他業種

ドラム式研磨機を作るために購入。ドラムのシャフトを支える。試験的に組み立てて確認。台に取り付けるのも簡単でシャフトの固定も満足の行く結果となる。まだ実験段階の様な状態ですが12月までには完成させる予定です。完成すれば現在の仕上がりより50%以上良くなるはずです。

1が参考にしています
対象商品 : 70212038
2019-08-27
用途: 農機具の修理
農・林・水産業

農機具の修理に使いましたが問題なしです。
こんなもんじゃない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする