軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプインサート軸受

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70212074 品番 U002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
寸法B(mm)12 寸法B1(mm)18.5 寸法B2(mm)8.5 寸法C(mm)9 寸法D(mm)32 寸法N2(mm)3.3 寸法S(mm)4.5 寸法d1(mm)22 寸法ds(mm)M4×0.7 寸法r(mm)0.7 軸径(Φmm)15 材質軸受SUJ2(相当) 質量(kg)0.04 基本定格荷重Cor(N)2840 基本定格荷重Cr(N)5580 潤滑剤リチウム系グリース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする