KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプインサート軸受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70212083
品番
U003
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
寸法B(mm)
13.5
寸法B1(mm)
20.5
寸法B2(mm)
9.5
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
35
寸法N2(mm)
3.3
寸法S(mm)
5
寸法d1(mm)
25
寸法ds(mm)
M4×0.7
寸法r(mm)
0.8
軸径(Φmm)
17
材質
軸受SUJ2(相当)
質量(kg)
0.06
基本定格荷重Cor(N)
3280
基本定格荷重Cr(N)
5970
潤滑剤
リチウム系グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方