KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプインサート軸受
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70212092
品番
U004
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
寸法B(mm)
16.5
寸法B1(mm)
24.5
寸法B2(mm)
11
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
42
寸法N2(mm)
4.2
寸法S(mm)
6
寸法d1(mm)
30
寸法ds(mm)
M5×0.8
寸法r(mm)
1.3
軸径(Φmm)
20
材質
軸受SUJ2(相当)
質量(kg)
0.1
基本定格荷重Cor(N)
5040
基本定格荷重Cr(N)
9350
潤滑剤
リチウム系グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方