KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70212108
品番
SKFL000
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
11.5
寸法A1(mm)
5.5
寸法A2(mm)
5.5
寸法AO(mm)
15.5
寸法B(mm)
14
寸法H(mm)
60
寸法J(mm)
45
寸法L(mm)
36
寸法N(mm)
7
寸法S(mm)
4
軸径(Φmm)
10
材質
軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
形状
ひしフランジ形
潤滑剤
H1認証食品用グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方