KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70212144
品番
SKFL004
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法A1(mm)
8
寸法A2(mm)
8
寸法AO(mm)
23
寸法B(mm)
21
寸法H(mm)
90
寸法J(mm)
71
寸法L(mm)
55
寸法N(mm)
10
寸法S(mm)
6
軸径(Φmm)
20
材質
軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
潤滑剤
H1認証食品用グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方