軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70212178 品番 SKP002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法A(mm)16 寸法B(mm)16.5 寸法H(mm)22 寸法H1(mm)7 寸法H2(mm)43 寸法J(mm)63 寸法L(mm)80 寸法N(mm)7 寸法S(mm)4.5 軸径(Φmm)15 材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当) 形状ピロー形 質量(kg)0.13 軸受呼び番号SK002 取付ボルトの呼びM6 軸受箱の呼び番号SP002 潤滑剤H1認証食品用グリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70212153
2018-08-28
用途:
小型の水車小屋の軸受け
農・林・水産業

水車の軸受けで大変よいのですが、私が購入したのが10ミリ軸受けのネジが、近くの商店では9ミリしか無くパッキンを自作したがいまいちです。
なんとか1合の玄米を白米に出来ます。次は2つの杵でつけるように取りかかっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする