KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプインサート軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70212214
品番
SK001
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
12
材質
軸受SUS440C(相当)
質量(kg)
0.03
寸法r(mm)
0.7
寸法S(mm)
4
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
8
寸法S1(mm)
10.5
寸法S2(mm)
3
寸法ds(mm)
M3×0.5
基本定格荷重Cor(N)
2400
基本定格荷重Cr(N)
5090
潤滑剤
H1認証食品用グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方