KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70212266
品番
SUFL001
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
11.5
寸法A1(mm)
5.5
寸法A2(mm)
19
寸法B1(mm)
17.5
寸法H(mm)
63
寸法J(mm)
48
寸法L(mm)
38
寸法N(mm)
7
寸法S(mm)
4
軸径(Φmm)
12
材質
軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
形状
ひしフランジ形
質量(kg)
0.1
軸受呼び番号
SU001
取付ボルトの呼び
M6
軸受箱の呼び番号
SFL001
潤滑剤
H1認証食品用グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方