KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70212275
品番
SUFL002
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
13
寸法A1(mm)
6.5
寸法A2(mm)
20.5
寸法B1(mm)
18.5
寸法H(mm)
67
寸法J(mm)
53
寸法L(mm)
42
寸法N(mm)
7
寸法S(mm)
4.5
軸径(Φmm)
15
材質
軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
形状
ひしフランジ形
質量(kg)
0.11
軸受呼び番号
SU002
取付ボルトの呼び
M6
軸受箱の呼び番号
SFL002
潤滑剤
H1認証食品用グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方