KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70212318
品番
SUP001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法B1(mm)
17.5
寸法H(mm)
19
寸法H1(mm)
6
寸法H2(mm)
38
寸法J(mm)
56
寸法L(mm)
71
寸法N(mm)
7
寸法S(mm)
4
軸径(Φmm)
12
材質
軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
形状
ピロー形
質量(kg)
0.1
軸受呼び番号
SU001
取付ボルトの呼び
M6
軸受箱の呼び番号
SP001
潤滑剤
H1認証食品用グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方