KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70212327
品番
SUP002
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法B1(mm)
18.5
寸法H(mm)
22
寸法H1(mm)
7
寸法H2(mm)
43
寸法J(mm)
63
寸法L(mm)
80
寸法N(mm)
7
寸法S(mm)
4.5
軸径(Φmm)
15
材質
軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
形状
ピロー形
質量(kg)
0.13
軸受呼び番号
SU002
取付ボルトの呼び
M6
軸受箱の呼び番号
SP002
潤滑剤
H1認証食品用グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方