KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70212345
品番
SUP004
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法B1(mm)
24.5
寸法H(mm)
28
寸法H1(mm)
9
寸法H2(mm)
55
寸法J(mm)
80
寸法L(mm)
100
寸法N(mm)
10
寸法S(mm)
6
軸径(Φmm)
20
材質
軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
形状
ピロー形
質量(kg)
0.27
軸受呼び番号
SU004
取付ボルトの呼び
M8
軸受箱の呼び番号
SP004
潤滑剤
H1認証食品用グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方