KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプインサート軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70212354
品番
SU000
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
11
寸法B1(mm)
17.5
寸法B2(mm)
8.5
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
26
寸法N2(mm)
3.3
寸法S(mm)
4
寸法d(mm)
26
寸法d1(mm)
17
寸法ds(mm)
M4×0.7
寸法r(mm)
0.7
軸径(Φmm)
10
材質
軸受SUS440C(相当)
質量(kg)
0.03
基本定格荷重Cor(N)
1960
基本定格荷重Cr(N)
4600
潤滑剤
H1認証食品用グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方