リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの リングファイル
リクエスト D型リングファイル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
70214786
品番
G2280-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
D型リングファイルの定番!用途に応じて選べる豊富なラインナップ。
色
白
穴数
2
タイプ
タテ型
収納枚数(枚)
コピー用紙650枚
材質
表紙:再生ポリプロピレン50%、綴じ具:スチール
サイズ
A4
規格
A4・S型 2穴
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×270×306
グリーン購入法
適合