廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの その他バルブ
ストップバルブ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70216457
品番
HF-4211-25-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
10.1
管接続口径
1
ねじの種類
-
接続方式
フランジ形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
その他バルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません