廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの その他バルブ
ストップバルブ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70216624
品番
HG-4211-10J-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
2.6
管接続口径
3/8
ねじの種類
-
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
その他バルブ