廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの その他バルブ
ストップバルブ
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70216685
品番
HG-4350-10-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
35
質量(kg)
3.8
管接続口径
3/8
ねじの種類
-
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
その他バルブ