廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの 流量制御弁
鍛造製 ストップバルブ
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1 1/4
接続方式
フランジ形
注文コード
70216834
品番
HFS-1211-32-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・接続方式
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
11.7
管接続口径
1 1/4
ねじの種類
-
接続方式
フランジ形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
その他バルブ