鍛造製 ストップバルブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径3/8 接続方式ねじ接続形 注文コード70216868 品番HT-0210-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は管接続口径・接続方式など19種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)0.8 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類その他バルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする