廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの その他バルブ
ゲージバルブ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
接続方式
ねじ接続形
注文コード
70217062
品番
GV-G22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・接続方式
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
0.4
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
流れ方向
直線
バルブ種類
その他バルブ