廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの 流量制御弁
35MPa電磁操作ストップバルブ
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
35
流量(L/min)
(最大)30
注文コード
70217848
品番
HSOH-G02-A20C-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・流量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
仕様
ノーマルクローズ
質量(kg)
2.7
管接続口径
1/4
定格電圧(V)
AC200
ねじの種類
-
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
流量(L/min)
(最大)30
バルブ種類
電磁制御弁