廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの その他バルブ
3ポート2位置 ボールバルブ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/2
注文コード
70218304
品番
HBV-Y-T04-1832
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
2.9
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
方向制御弁