画像準備中

3ポート2位置 ボールバルブ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1 注文コード70218322 品番HBV-Y-T08-2532
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は管接続口径など9種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)4 管接続口径1 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする