廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの その他バルブ
コンパクト形 ボールバルブ
(2件のレビュー)
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70218383
品番
BV-T06-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
30
質量(kg)
1.8
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
操作方式
手動
バルブ種類
その他バルブ