廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの その他バルブ
コンパクト形 ボールバルブ
(2件のレビュー)
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70218426
品番
BV-T16-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
9
管接続口径
2
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
操作方式
手動
バルブ種類
その他バルブ