廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの 圧力制御弁
直動形 リリーフ弁(HRV)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)40
管接続口径
1/4
接続方式
ガスケット取付形
注文コード
70218636
品番
HRV-G02-25-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・管接続口径・接続方式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
1
管接続口径
1/4
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
流量(L/min)
(最大)40
バルブ種類
圧力制御弁