廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの 圧力制御弁
直動形 リリーフ弁 35MPa仕様 (HRVH)
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70218794
品番
HRVH-M01-A-35-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
1/8
接続方式
モジュラー形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)40
バルブ種類
圧力制御弁