画像準備中

スロットルチェックバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70218837 品番HT-720-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)0.14 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.05 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 流量(L/min)(最大)6 バルブ種類流量制御弁

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70218837 HT-720-01 09967377 HT-720-01 チェックバルブ 廣瀬バルブ チェックバルブ 廣瀬バルブ 1台 5,798 税込6,378 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:618

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする