廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの 流量制御弁
スロットルチェックバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70218873
品番
HT-728-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
28
質量(kg)
1.6
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)
0.02
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
流量(L/min)
(最大)150
バルブ種類
流量制御弁
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70218873
HT-728-06
09967413
HT-728-06
チェックバルブ
廣瀬バルブ
1台
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました