廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの 流量制御弁
スロットルバルブ(728N)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70218977
品番
HT-728N-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
28
質量(kg)
0.41
管接続口径
3/8
流量(L/min)
(最大)50
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
バルブ種類
流量制御弁