廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの 流量制御弁
スロットルバルブ(728N)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70218986
品番
HT-728N-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
28
質量(kg)
0.8
管接続口径
1/2
流量(L/min)
(最大)75
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
バルブ種類
流量制御弁