廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの 圧力制御弁
リリーフ弁(FMR)
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70219092
品番
FMR-06-P-25-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/4
接続方式
モジュラー形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)200
圧力制御範囲(MPa)
3.5〜25
バルブ種類
圧力制御弁