画像準備中

レデューシング弁(FMG)

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70219144 品番FMG-06-P-07-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)12.2 管接続口径3/4 接続方式モジュラー形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)200 圧力制御範囲(MPa)0.8〜7 バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする