廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの その他バルブ
チェックスロットル弁(FMITC)
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70219214
品番
FMITC-06-P-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/4
接続方式
モジュラー形
クラッキング圧力(MPa)
0.04
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)500
バルブ種類
流量制御弁