廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの その他バルブ
パイロットチェック弁(デコンタイプ)FMPCD
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クラッキング圧力(MPa)
0.2
注文コード
70219327
品番
FMPCD-06-B-20-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
クラッキング圧力
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
11.1
管接続口径
3/4
接続方式
モジュラー形
クラッキング圧力(MPa)
0.2
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)500
バルブ種類
方向制御弁