廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの その他バルブ
チェックバルブ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70219397
品番
HFC-4211-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
8.4
管接続口径
1
接続方式
フランジ形
クラッキング圧力(MPa)
0.1
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
方向制御弁