廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの その他バルブ
インライン形 パイロットチェックバルブ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70219503
品番
HIPT-03-04-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
35
質量(kg)
0.4
管接続口径
3/8
ねじの種類
G
接続方式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)
0.04
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
流量(L/min)
(最大)30
バルブ種類
方向制御弁