廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの 方向制御弁
プレフィル弁
商品レビューを投稿する
67日以内出荷
返品不可
67日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70219555
品番
HIPF-100-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
18
管接続口径
5
呼び
(弁)100
接続方式
フランジ形
クラッキング圧力(MPa)
0.012
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
流量(L/min)
(最大)1600
バルブ種類
方向制御弁